曜日別特売

卓上塗料スタンド

卓上塗料スタンド - TAMIYA(タミヤ)

アクリルミニなら上下に7本ずつ、エナメルなら9本ずつ置くことができる塗料スタンドです。
2段重ね構造のトレイは回転式でビンのラベルが一目で確認でき、使いたい色がすぐに取り出せます。また、トレイ外周にミゾを彫刻。
付属の固定用クリップで小さなパーツをはさんでミゾに差し込むことができるので、塗装したパーツを乾燥させるスタンドとしても使えます。

用途塗装用材質PP付属品クリップ4個ブラック直径(Φmm)(トレイ)135高さ(mm)220内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72073173ITEM 74077
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする