TAMIYA(タミヤ)
タミヤ ウェザリングマスター Cセット(アカサビ・ガンメタ・シルバー)
Cセットは金属の汚し表現に最適。アカサビはオレンジ色の浮き出たさびの表現、ガンメタルは鈍く黒光りする金属の表現、シルバーはエッジがこすれた金属の地肌の表現に。
用途
情景塗装用
色
アカサビ・ガンメタ・シルバー
仕様
塗布用ツールつき
主な用途
金属
危険物の類別
非危険物
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72075772
ITEM 87085
¥
700
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください