ポリカーボネートスプレー

ポリカーボネートスプレー - TAMIYA(タミヤ)
(2件のレビュー)

RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。
模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。エッジ部分や光が強く当たっている部分にメタリック感が現れる、フェラーリF60のメタリックレッドを再現したポリカーボネート用スプレー塗料です。
フェラーリF60はもちろん、スポーツカーモデルにも最適なカラーです。

用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)ブライトマイカレッド主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤品名PS-60主な用途ポリカーボネート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72078055ITEM 86060
700
659
725(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-09
用途: ラジコンの塗装
オオツカ興産有限会社

なかなか売ってないので助かりました。
専用塗料なので食いつきが良いです。チョットぶつけたぐらいでは剥れません。
ポリカの場合は、プラモデルの逆で、色の濃いものから塗りましょう。

対象商品 : 72078055
2022-12-06
用途: ポリカに使用します。
dearSign自動車・二輪車・自転車関連業

専用品でメーカーも同じなので相性と品質はバッチリです。逆に社外品はお勧めしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする