曜日別特売

タミヤカラースプレー

タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)
(10件のレビュー)

手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。
広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。

用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72078317ITEM 85001レッドブラウン
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
72078344ITEM 85002ダークグリーン
700
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
72078405ITEM 85003ダークイエロー
700
659
725(税込)
14日以内出荷
返品不可
72078423ITEM 85004ジャーマングレイ
700
659
725(税込)
当日出荷
72078484ITEM 85005オリーブドラブ 1
700
659
725(税込)
当日出荷
72078502ITEM 85006マットブラック つや消し
700
659
725(税込)
当日出荷
72078527ITEM 85007レーシングホワイト つやあり
700
659
725(税込)
当日出荷
72078545ITEM 85008イタリアンレッド つやあり
700
659
725(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
72078588ITEM 85009ブリティッシュグリーン つやあり
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
72078606ITEM 85010フレンチブルー つやあり
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
72078633ITEM 85011マルーン つやあり
700
659
725(税込)
51日以内出荷
返品不可
72078658ITEM 85012オレンジ つやあり
700
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
72078685ITEM 85013クリヤー つやあり
700
659
725(税込)
当日出荷
72078746ITEM 85014ブラック つやあり
700
659
725(税込)
当日出荷
72078764ITEM 85015ブルー つやあり
700
659
725(税込)
当日出荷
72078782ITEM 85016イエロー つやあり
700
659
725(税込)
当日出荷
72078816ITEM 85017アルミシルバー
700
659
725(税込)
当日出荷
72078843ITEM 85018メタリックレッド
700
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078868ITEM 85019メタリックブルー
700
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078886ITEM 85020メタリックグリーン
700
659
725(税込)
14日以内出荷
返品不可
72078904ITEM 85021ゴールド つやあり
700
659
725(税込)
当日出荷
72078974ITEM 85022ライトグリーン つやあり
700
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
72078992ITEM 85023ライトブルー つやあり
700
659
725(税込)
当日出荷
72079035ITEM 85025ピンク つやあり
700
659
725(税込)
当日出荷
72079062ITEM 85026ピュアーホワイト つやあり
700
659
725(税込)
当日出荷
72079087ITEM 85027マットホワイト つや消し
700
659
725(税込)
当日出荷
72079114ITEM 85028オリーブドラブ2
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
72079132ITEM 85029セミグロスブラック 半つや消し
700
659
725(税込)
当日出荷
72079202ITEM 85030シルバーリーフ
700
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079227ITEM 85031ブライトオレンジ つやあり
700
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079254ITEM 85032ヘイズグレイ
700
659
725(税込)
24日以内出荷
返品不可
72079272ITEM 85033ダルレッド
700
659
725(税込)
当日出荷
72079297ITEM 85034キャメルイエロー
700
659
725(税込)
当日出荷
72079324ITEM 85035パークグリーン つやあり
700
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
72079342ITEM 85036蛍光レッド
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
72079367ITEM 85037ラベンダー つやあり
700
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079385ITEM 85038ガンメタル
700
659
725(税込)
当日出荷
72079403ITEM 85039マイカレッド
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
72079428ITEM 85040メタリックブラック
700
659
725(税込)
当日出荷
72079446ITEM 85041コーラルブルー
700
659
725(税込)
当日出荷
72079464ITEM 85042ライトガンメタル
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
72079482ITEM 85043レーシンググリーン
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
72079507ITEM 85044ブリリアントブルー つやあり
700
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
72079525ITEM 85045パールホワイト
700
659
725(税込)
当日出荷
72079552ITEM 85046ライトサンド
700
659
725(税込)
27日以内出荷
返品不可
72079577ITEM 85047クロームイエロー つやあり
700
659
725(税込)
23日以内出荷
返品不可
72079595ITEM 85048ガンシップグレイ
700
659
725(税込)
37日以内出荷
返品不可
72079622ITEM 85049ブライトレッド
700
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
72079647ITEM 85050マイカブルー
700
659
725(税込)
31日以内出荷
返品不可
72079674ITEM 85051レーシングブルー
700
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: ラジコンボディーの塗装
製造業

安定のタミヤスプレーです。愛用させて頂いています。

2025-05-25
用途: 模型の塗装
農・林・水産業

使用には問題ないが、もう少し容量の大きい物があれば、もっと良いと思う。

対象商品 : 72078545
2023-01-10
用途: スプレー塗装

昔からあるタミヤカラーのイタリアンレッド(TS8)。落ち着いて深みのあるいい赤です。
モノタロウさんの商品説明でイタリアンレッド(つや消し)と書かれていましたが、TS8はつや有ですね。クリアーを上から吹いてしまえばどっちでも関係ありませんが。

MonotaROからの回答

いつもご利用いただきありがとうございます。ご指摘いただき、再度確認させていただきました。修正してページに反映しております。この度はご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 72078816
2022-12-13
用途: 内装部品の補修
その他業種

車の内装部品の補修に使用しました。きれいに仕上がりました。

対象商品 : 72079202
2020-08-14
用途: 自転車の塗装
製造業

完璧です。想像通りの発色。塗りやすさも完璧。見た目重視ならタミヤカラーですね。

対象商品 : 72078992
2020-08-05
用途: 塗装作業

TS-23の商品説明につや消しとの記載がありますが、実際にはつや有り商品が届きました。タミヤのサイトでもTS-23はつやありとなっているようです。記載内容をご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 72078484
2020-04-18
用途: 車のリペア
有限会社リトルバ‐ド不動産業

思ったとおりの色で良かったです。
私、色弱ですけど。

対象商品 : 72079342
2020-05-20
用途: 塗装
医療・福祉・介護関連業

タミヤ純正品で問題なしです。タミヤ純正品で問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする