タミヤカラースプレー

タミヤカラースプレー - TAMIYA(タミヤ)
(2件のレビュー)

戦車モデルの塗装表面のツヤを整えるのに便利なつや消しスプレー塗料です。スミ入れやウォッシングなどエナメル塗料を使ったウェザリングも安心して行えます。

用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属フラットクリヤー(つや消し)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-80主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性つや消危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72080514ITEM 85080
700
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72080514
2024-02-15
用途: カラー部品のメンテナンス時
製造業

コンパクトで、使いやすく、ちょうど良い大きさです。

対象商品 : 72080514
2020-03-08
用途: プラモの艶消しクリア仕上げ
製造業

ミリタリーモデルに艶消しは必須です。ラッカー系の塗料なのでそこだけ注意すればさすがの安定、タミヤ製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする