一眼レフ用液晶保護ガラスEOS用

一眼レフ用液晶保護ガラスEOS用 - Kenko(ケンコートキナー)一眼レフ用液晶保護ガラスEOS用 - Kenko(ケンコートキナー)一眼レフ用液晶保護ガラスEOS用 - Kenko(ケンコートキナー)一眼レフ用液晶保護ガラスEOS用 - Kenko(ケンコートキナー)

薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。
また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。
ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。
タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。
従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。

用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
適合カメラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72121324KKG-CEOS7DM2クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー、表示パネル用保護フィルム付【ガラスサイズ】67.1×46.0EOS 7D Mark II
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72121403KKG-CEOS80Dクリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー、表示パネル用保護フィルム付【ガラスサイズ】67.2×45.8EOS 80D / 70D
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
72121428KKG-CEOSM6クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー【ガラスサイズ】76.5×51.1EOS M6 / PowerShot G9X MarkII / G7X MarkII/G5X
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
72121455KKG-CEOSM5クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー【ガラスサイズ】78.6×52.7EOS M5
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
72121306KKG-CEOS5DM4クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー、表示パネル用保護フィルム付【ガラスサイズ】70.9×48.6EOS 5D Mark IV / 5D Mark III
オープン
取扱い終了
72121358KKG-CEOS6Dクリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー、表示パネル用保護フィルム付【ガラスサイズ】68.6×47.6EOS 6D
オープン
取扱い終了
72121385KKG-CEOS6DM2クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー、表示パネル用保護フィルム付【ガラスサイズ】67.1×46.0EOS 6D MarkⅡ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする