一眼レフ液晶保護ガラスフジフィルム用

一眼レフ液晶保護ガラスフジフィルム用 - Kenko(ケンコートキナー)

薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。
また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。
ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。
タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。
従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。

用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護付属品クリーニングペーパー、激落ちくんカメラレンズクリーナー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合カメラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72121744KKG-FXT20【ガラスサイズ】69.6×44.6X-T20
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
72121692KKG-FXPRO2【ガラスサイズ】64.4×44.3X-Pro2
オープン
取扱い終了
72121726KKG-FXT2【ガラスサイズ】76.8×50.0X-T2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする