マキタ
180ミリ充電式ディスクグラインダ
180mm 充電式グラインダ誕生
AC機同等のパワーと、充実の安心機能
落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様
ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
ランプ
点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時
バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18V X 2本
作業量(目安)
コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)
研削砥石寸法(mm)(内径)
22
内容量
1台
注意
※GA700DZはバッテリ・充電器・ケース別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72334702
GA700DPG2
6000
499
200
158
5.7(バッテリ含む)
180
¥
107,400
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72334727
GA700DZ
6000
499
200
158
5.7(バッテリ含む)
180
¥
38,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください