曜日別特売

充電式ペンドライバドリル

充電式ペンドライバドリル - マキタ充電式ペンドライバドリル - マキタ充電式ペンドライバドリル - マキタ充電式ペンドライバドリル - マキタ
(7件のレビュー)

「高精度」締付け&容量アップした1.5Ahバッテリ採用。
小型・軽量スリムボヂィ
さらに広範囲照射 LEDライト:照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。
追い締めに便利 手締め機能付:電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに!手回しドライバとしても使用可能。

セット内容
バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース付
[約30分充電]
回転数(min-1[r.p.m])高速650、低速200最大トルク(N・m)8穴あけ能力(mm) 鉄工キリ:Φ5穴あけ能力(mm) 木工キリ:Φ6クラッチ数(段)21付属品プラスビット(1-45/2-45 各2本) 、プラスマイナスビット(2-45 2本)、木下穴・鉄用六角軸ドリル(Φ3/3.5 各2本)、バッテリBL0715×2本・充電器DC07SB・アルミケース質量(kg)0.53(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオン(BL0715)本体形状ストレート/ピストル型バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本充電時間(分)約30締付能力(小ねじ)M5六角軸二面幅(mm)6.35適合バッテリーリチウムイオン(BL0715)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72334797DF012DSHX
26,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
72334815DF012DSHXB
26,400
22,980
25,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: シーケンスや制御盤における端子台のねじの締め付け
その他業種

端子台のネジ締めに使用。対象がプラスチックの筐体のため強力な電動ドライバー作業すると端子台が割れてしまうため、トルク調整できるものが欲しいと考え購入。最小のトルクにすることで台を割らずにネジ締めができる。大量に端子台を緩めたり締めたりする必要があったので、作業時間が大幅に短縮できた。

対象商品 : 72334797
2021-05-27
用途: 住宅関連の仕事
コウノ設備建設業・工事業

もちやすく、使いやすいが、威力が、弱い時あり、まだ使用したばかりなので、まだまだわからない事あり

3が参考にしています
対象商品 : 72334797
2020-11-01
用途: 現場作業(組立及び解体)
建設業・工事業

以前の品になかった、締め付けの調整ダイヤルが付いているので、期待できる。

2が参考にしています
対象商品 : 72334815
2018-11-28
用途: 盤内の解体作業時

回転力には満足です。
今後のとも追加で購入の際は追加購入を予定します。

1が参考にしています
対象商品 : 72334797
2018-06-02
用途: 制御盤 製作に使用
佐藤 溶工

なかなか良い
ライトの照明のスイッチが少し使いづらい

対象商品 : 72334815
2018-04-20
用途: 什器の工作・設置
有限会社舶来堂卸売・小売業

同種のインパクトドライバーも持っていますがドライバードリルのほうがインパクト感があり調整ができて良いです。ただラバーボディーは埃やカスが付きやすく取れづらい。

1が参考にしています
対象商品 : 72334797
2018-02-13
用途: 機器組立、配線、現場メンテナンス

従来使用していたものよりバッテリーの持ちが良くなり、出先でバッテリーを気にしなくて良くなった。小型なので扱いやすい。信頼性は使用期間が短いので不明だが、現時点で問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする