曜日別特売

100ミリ充電式ディスクグラインダ

100ミリ充電式ディスクグラインダ - マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダ - マキタ
(2件のレビュー)

Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート

研削砥石寸法(mm)(内径)15研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
研削砥石寸法(mm)(外径)
回転数(min-1[r.p.m])
セット内容
付属品
質量(kg)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72335278GA412DZ-8500本体のみ(バッテリ・充電器・ケース・ワイヤレスユニット別売)研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)2.4(バッテリ含む)-
31,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
72335366GA418DZ-8500本体のみ(バッテリ・充電器・ケース・ワイヤレスユニット別売)研削砥石36Pサイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)2.5(バッテリ含む)-
32,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
72335253GA412DRG1008500バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース付(約55分充電)・ワイヤレスユニット別売研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)2.4(バッテリ含む)直流18
56,400
取扱い終了
代替品有
72335348GA418DRG1008500バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース付(約55分充電)・ワイヤレスユニット別売研削砥石36Pサイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)2.5(バッテリ含む)直流18
57,900
取扱い終了
代替品有
72335208GA410DRG1003000~8500バッテリBL1460B・充電器DC18RC・ケース付(約55分充電)研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)2.2(バッテリ含む)直流14.4
66,300
取扱い終了
返品不可
72335226GA410DZ1008500本体のみ(バッテリ・充電器・ケース・ワイヤレスユニット別売)研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)2.2(バッテリ含む)直流14.4
29,900
取扱い終了
72335296GA416DRG1008500バッテリBL1460B・充電器DC18RC・ケース付(約55分充電)・ワイヤレスユニット別売研削砥石36Pサイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)2.3(バッテリ含む)直流14.4
67,900
取扱い終了
返品不可
72335323GA416DZ1008500本体のみ(バッテリ・充電器・ケース・ワイヤレスユニット別売)研削砥石36Pサイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)2.3(バッテリ含む)直流14.4
31,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72335253GA412DRG55546978GA412DRGXGA412DRG 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ 55546978100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
72335348GA418DRG55546987GA418DRGXGA418DRG 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ 55546987100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: ハウスのパイプ切
翠笑飲食業

コンセントがいらない為高い所での作業が便利。
多少重たいけれど仕方ない。
だけど満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 72335366
2020-04-30
用途: 切断
建設業・工事業

回転数を変えられるので良い。
また、SWを離すと停止するので安全です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする