曜日別特売

並列コードセット

並列コードセット - マキタ

並列使用(別販売品)で高出力も可能
質量20kg&超低騒音型。
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転

定格電圧(V)直流:12、交流:100定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0エンジン使用燃料無鉛ガソリン内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72335463A-67016
41,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする