タイカツ
ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
定格電流(A)
15
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
特性
アース付
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コンセント個数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72303157
PT-10M-VCT-BK
10
3
ブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
72303184
PT-10M-VCT-B
10
3
ブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
72303202
PT-10M-VCT-GN
10
3
グリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
72303227
PT-10M-VCT-OR
10
3
オレンジ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
72303245
PT-10M-VCT-R
10
3
レッド
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
72303263
PT-20M-VCT-BK
20
3
ブラック
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
72303288
PT-20M-VCT-B
20
3
ブルー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
72303306
PT-20M-VCT-GN
20
3
グリーン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
72303333
PT-20M-VCT-OR
20
3
オレンジ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
72303367
PT-20M-VCT-R
20
3
レッド
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください