曜日別特売

レーザー式バーコードリーダー

レーザー式バーコードリーダー - Zebra Technologies

低価格帯レーザースキャナ。
小型・軽量なローコストモデル。
接触読取可能なレーザーモデル。
レーザー照射幅の切替(二段階)が可能。
メニューバーコード等、隣接したバーコードの誤読を防止。

用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)付属品USBケーブル、マニュアルCD適合静電気放電:15kVの空気放電と8kVの接触放電電圧(V)DC5±10%音量(ビープ)ユーザー選択可能:3つのレベル&トーン寸法(cm)18×6×6.2光源可視光半導体レーザ650nm電流(mA)100(スタンバイ35以下)許容差典型的な人工室内および自然の屋外(直射日光)照明条件に耐える、蛍光灯・白熱灯・水銀蒸気・ナトリウム蒸気・LED4:450キャットキャンドル(4,844Lux)太陽光:8000キャンドルキャンドル(86,111Lux)保証期間出荷日から3年間保存温度範囲(℃)-40~70安全規格【電気】 UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950 / IEC950、【レーザー】IECクラス1許容相対湿度(%)5~95(結露不可)コントラスト最小印字反射率30%動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート100スキャン/秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72340214LS1203-USBR有線USB、RS-232、キーボードウェッジレーザーUPC / EAN、UPC / EAN 128、コード39、コード39完全、ASCII、コード39 TriOptic、コード128、コード128完全ASCII、Codabar、インターリーブされた2 of 5、離散2 of 5、コード93、 MSI、コード11、IATA、GS1 DataBar(以前のRSS)、中国語2ホスト電源または外部電源125(ケーブルを除く)トワイライトホワイト0.1271.524m
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする