定置式二次元コードリーダー

定置式二次元コードリーダー - Zebra Technologies

バーコード・二次元コード読取可能マルチスキャナ。
バーコード/二次元コードをあらゆる方向から迅速にスキャン。
受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。
液晶表示されたバーコード/二次元コードの読取にも対応。
複数コードの一括読取、指定順序/フォーマットのデータ出力機能搭載。
読みたいコードに照準を合わせ読み取るトリガモード機能搭載。
免許証や破損商品などの画像を取得し、ビットマップ、JPEG、TIFFで出力可能。

用途物流業(梱包検品)、サービス業(会員管理/レンタル管理/POS)仕様【アンビエントライトイミュニティ】自然および人工の周囲光(すなわち、日光、白熱、蛍光、水銀蒸気、ナトリウム蒸気)、【グラフィックスフォーマットのサポート】イメージは、ビットマップ、JPEGまたはTIFFとしてエクスポート可能付属品USBケーブル、マニュアルCD電圧(V)DC5±10%角度(°)ロール:360、ピッチ:±65、ヨー:±60光源照準パターン:単一ドット、625nm LED、照明:630nm LED速度(スワイプ/垂直読取)最大90インチ/2.3m/秒電流(mA)アイドル:150平均、スキャン:230平均保証期間出荷日から3年間視野角水平46°×垂直29.5°寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)14×82×80安全規格【電気】UL6950-1、CSA C22.2、No.60950-1:第2版、EN60950-1:第2版+A11:2009、IEC60950-1:第2版、【LED】IEC/EN 60825-1:2001クラス1M LED、EN 62471:2008、IEC 62471:2006、【EM/RFI】FCC CFR47パート15クラスB:2007、ICES-003の問題4:2004クラスB、EN 55022:2006 + A1:2007、EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003、AS / NZS CISPR22:2006、VCCI:2007使用環境湿度(%)5~85(結露不可)データ転送速度【画像】USB 2.0:最大12メガビット/秒、RS-232:最大115 kb /秒(典型的なUSBアプリケーションは~0.2秒で、圧縮されたJPEGは100kb)コントラスト最小反射差25%動作温度範囲(℃)0~40落下衝撃(m)1.5最小分解能0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72340293DS9208-USBR定置式USB、RS-232、RS-485(IBM 46xxプロトコル)、キーボードウェッジイメージャー【バーコード】UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 plus supplementals、
ISBN (Bookland)、 ISSN、 Coupon Code)、
Code 39 (Standard、 Full ASCII、 Trioptic、
Code 32 (Italian Pharmacode)、 Code 128(Standard、 Full ASCII、 UCC/EAN-128、
ISBT-128 Concatenated)、 Code 93、 Codabar/NW7、 2 of 5 (Interleaved 2 of 5、
Discrete 2 of 5、 IATA 、 Chinese 2 of 5、 Matrix 2 of 5、 Code 11)、
MSI Plessey、 GS1 DataBar (Omnidirectional、 Truncated、 Stacked、
Stacked Omnidirectional、 Limited、 Expanded、 Expanded Stacked)
【2次元コード】TL C-39、 Aztec (Standard、 Inverse)、MaxiCode、 DataMatrix/ECC 200 (Standard、Inverse)、
QR Code (Standard、 Inverse、 Micro)
269ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする