曜日別特売

モバイル二次元コードリーダー

モバイル二次元コードリーダー - デンソーウェーブ

連続50時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。
BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイル二次元コードリーダー。
アルカリ乾電池駆動、連続使用時間50時間(eneloop対応)。
液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。

用途物流業(梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】確認用LED(青色・赤色)、ブザー、【PCS値】0.3以上角度(°)(傾角・仰角)±50保護等級IPX2通信方式Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2動作時間50時間プロファイルSPP・HID動作温度範囲(℃)-5~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72340442SE1-QBワイヤレスBluetooth(R)Specification Ver. 2.1+EDR 準拠の無線設備を内蔵イメージャー、【スキャナ部】エリアセンサ【コード】EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)単3アルカリ乾電池又はeneloop×2本約60(電池含まず)ホワイト1次元:0.125、2次元:0.1671.2m(コンクリート面)×6回
オープン
68,980
75,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする