曜日別特売

二次元コードリーダー

二次元コードリーダー - デンソーウェーブ

二次元コードスキャナのスタンダードモデル。
縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。
落下2.0mの高耐久性能。
最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。
幅広バーコード読取対応。
液晶画面のバーコード読取対応。
画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。

用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り)タイプLEDマーカタイプ角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360保証期間5年動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし)防塵・防滴JP42使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72340494AT20Q-SM(U)有線USB(COM、HID)【スキャナ部】エリアセンサ【二次元】QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 DataBar Composite(EAN.UCC Composite)【バーコード】EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、Standard 2of5(STF),CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)接続先より供給約110ホワイト1次元:0.125、2次元:0.1672m/0.2m×100000回63158802(ストレート)
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする