曜日別特売

トガリターン 手動鉛筆削り

トガリターン 手動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]トガリターン 手動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]トガリターン 手動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]トガリターン 手動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]トガリターン 手動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]トガリターン 手動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]トガリターン 手動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]トガリターン 手動鉛筆削り - SONIC(ソニック)[文具]
(3件のレビュー)

使い方は従来通りなのに、もっと簡単!
削り上がりを検知し、自動で排出。同じ向きに回し続けるだけ!
なので従来品より飛躍的に無駄削りしにくくなります。
鉛筆を差すだけなので指を挟まない安全タイプ。
無駄削りしないので色鉛筆にもオススメ!
削りカスがこぼれないダストケースロック付。
使える鉛筆3種類!(JIS規格対応)
SONICの「トガリターン 手動鉛筆削り」が、国際的に権威のある『iFデザインアワード2018』を受賞しました。
鉛筆がトガると出てくる「トガリターン機構」により、ムダ削りの防止性能を飛躍的に改善した点が、世界でも高い評価を受けました。

電源手動材質本体:ABS、ダストケース:PS寸法(mm)84×121×141繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72356016EK-7022-Wホワイト
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
72356025EK-7022-Bブルー
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
72356043EK-7022-Vバイオレット
1,900
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
72356077EK-7022-LBライトブルー
1,900
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トガると出てくる!「トガリターン 手動鉛筆削り」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72356043
2023-02-14
用途: 自分が開いている塾で使用(幼児、小学生)
教育・研究機関

研ぎ終わると鉛筆が出てくるので、子どもたちにわかりやすいようだ。いつまでも削り続けることがなく、学習に戻るきっかけがわかりやすいので重宝している。

対象商品 : 72356043
2020-03-27
用途: 孫の入学祝い
建設業・工事業

孫の入学祝いにと。もう少し可愛いのをと思いましたが、色合いが、とても可愛い色で気に入ってくれました。

対象商品 : 72356025
2022-02-03
用途: 事務の日常使用
サービス業

手動回しなのに自動で削り終わるし、自動で取り出せる。短くなった鉛筆も他社製品は取り出せなくなるが、この商品はヒョコっと飛び出てくるので、鉛筆を最後まで使用できる。ただ使用者の好みだが、削り角度が鈍角なのでカッターや肥後守で削った様に鋭角には尖らないので、こまめに削る事を求められる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする