曜日別特売

電源トランス

電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)
(3件のレビュー)
仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1次電圧(V)
2次電圧(V)
定格2次電流(A)
容量(kVA)
容量(VA)
絶縁種別
タイプ
取付寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73427908TZ11-001A1001000.01-1A144-
3,1002,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73427917TZ11-003A1001000.03-3A152-
4,2003,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
73427926TZ11-005A1001000.05-5A158-
4,3003,998
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
73427935TZ11-010A100R100/110/1200.1-10A174-
4,7004,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り2点です
73427978TZ11-060AR100/110R100/110/1200.6-60A194-
7,2006,898
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
73427987TZ11-100AR100/110R100/110/1201-100A2103(取付)25
9,4008,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73427996TZ11-150A2R100/110R100/110/1201.5-150A386(取付)69
9,5009,498
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
73428005TZ11-200A2R100/110R100/110/1202-200A386(取付)84
14,00013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73428014TZ11-300A2R100/110R100/110/1203-300A3100(取付)92
17,00016,980
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
73428023TZ11-500A2R100/110R100/110/1205-500A3122(取付)82
24,00023,980
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
73428032TZ11-01KB25/R100/110R100/110/1201011000B3110(取付)92
35,00034,980
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
73428048TZ11-015KB5/R100/110R100/110/120151.51500B3115(取付)104
46,00045,980
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73428057TZ11-02KB5/R100/110R100/110/1202022000B3115(取付)139
64,00059,980
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73428066TZ11-03KB5/R100/110R100/110/1203033000B3130(取付)130
99,00095,980
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73428075TZ11-04KB5/R100/110R100/110/1204044000B3130(取付)135
117,000109,800
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73428084TZ11-05KB5/R100/110R100/110/1205055000B3140(取付)150
141,000139,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73428093TZ11-05KH5/R100/110R100/110/1205055000H3130(取付)150
128,000119,800
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73427944TZ11-020A100R100/110/1200.21-21A177-
1,700
取扱い終了
返品不可
73427953TZ11-030A100R100/110/1200.3-30A281(取付)15
1,900
取扱い終了
73427962TZ11-040A100R100/110/1200.4-40A288(取付)20
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73427917
2020-03-04
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ機器製作時の絶縁トランスとして入手しました。
更にアイソレーショントランスなので、電源のクリーン効果は絶大です。

2が参考にしています
対象商品 : 73428014
2019-12-22
用途: オーディオ機器の絶縁トランスとして使用。
サービス業

手頃な大きさで機器ケースに入れるのに使いやすいです。

対象商品 : 73427962
2018-03-09
用途: 感電・漏電防止対策

モータ回路に商用電源を使用していたため、感電と漏電の危険がありました。絶縁トランスを使用することにより、安全対策を実施いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする