電源トランス

電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)
1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
容量(VA)
絶縁種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73428102TZ22-060A-60A
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
73428118TZ22-100A2-100A
11,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
73428127TZ22-150A2-150A
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
73428136TZ22-200A2-200A
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
73428145TZ22-300A2-300A
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
73428154TZ22-500A2-500A
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
73428163TZ22-01KB211000B
35,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
73428172TZ22-015KB1.51500B
46,000
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73428188TZ22-02KB22000B
64,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73428197TZ22-03KB33000B
99,000
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73428206TZ22-04KB44000B
117,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73428215TZ22-05KB55000B
141,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73428224TZ22-05KH55000H
128,000
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする