電源トランス

電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)
(3件のレビュー)
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
容量(VA)
絶縁種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73428705UD11-050A-50A
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
73428714UD11-100A-100A
4,800
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
73428723UD11-200A2-200A
5,100
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
73428732UD11-300A2-300A
6,100
5,098
5,608(税込)
当日出荷
73428748UD11-500A2-500A
7,500
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
73428757UD11-700B2-700B
8,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
73428766UD11-01KB211000B
11,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
73428775UD11-015KB21.51500B
14,000
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
73428784UD11-02KB222000B
17,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
73428793UD11-03KB33000B
25,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 110V入力の電子冷温庫の電源として

いわゆるオートトランスの中で端子カバーがあってむき出しで使ってもまずまず安全というこれを選択。中継コードを切ってこのトランスを挟むように結線。コード線の被覆をむいてターミナルに差し込むだけでしっかり締め付けられ問題なし。
冷温庫の性能はあまり変わらないようだが、冷蔵庫として使用条件のきつくなる夏に向かって準備完了という次第。

対象商品 : 73428705
2024-02-08
用途: 真空管プリアンプ
不二パウダル株式会社製造業

単巻オートトランスと気づかずに購入してしまった。
絶縁トランスではないので使用できなかったが、本来の用途と異なるがチョークとして使用。
意外と50mAぐらいだと磁気飽和しなかったので満足。

2が参考にしています
対象商品 : 73428714
2021-12-01
用途: 1970年代製造のフェンダーギターアンプ定格入力117V、定格消費電力60Wの昇圧用

小型で軽量、昇圧電源として問題なく使えています。100V入力が下の0と100、120V出力は下の0と120Vのところに半田付けしました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする