曜日別特売

ノイズ防止 トランス

ノイズ防止 トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)
1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kVA)
容量(VA)
絶縁種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73429238NA41-100E-100E
18,000
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
73429247NA41-300E-300E
26,000
23,980
26,378(税込)
28日以内出荷
返品不可
73429256NA41-500F-500F
33,000
28,980
31,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73429265NA41-01KF1-F
43,000
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73429274NA41-015KF1.5-F
54,000
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
73429283NA41-02KF2-F
65,000
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73429292NA41-03KF3-F
86,000
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73429308NA41-04KF4-F
104,000
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73429317NA41-05KF5-F
125,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする