曜日別特売

ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース

ユニバーサル燃料ガス(UFG)ツインホース - NCR
(1件のレビュー)

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。

用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821最高使用圧力(MPa)2表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維内容量1本
全15種類を絞り込む
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
ホース長さ(m)
質量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72631012UFG55-10M酸素:5、燃料:5酸素:11.2、燃料:11.29010235
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
72631028UFG55-20M酸素:5、燃料:5酸素:11.2、燃料:11.29020235
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
72631037UFG55-30M酸素:5、燃料:5酸素:11.2、燃料:11.29030235
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
72631046UFG55-50M酸素:5、燃料:5酸素:11.2、燃料:11.29050235
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
72631055UFG55-100M酸素:5、燃料:5酸素:11.2、燃料:11.290100235
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
72631064UFG69-10M酸素:6.3、燃料:9.5酸素:14.2、燃料:16.112510385
11,260
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
72631073UFG69-20M酸素:6.3、燃料:9.5酸素:14.2、燃料:16.112520385
22,520
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
72631082UFG69-30M酸素:6.3、燃料:9.5酸素:14.2、燃料:16.112530385
33,780
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
72631098UFG69-50M酸素:6.3、燃料:9.5酸素:14.2、燃料:16.112550385
56,300
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
72631107UFG69-100M酸素:6.3、燃料:9.5酸素:14.2、燃料:16.1125100385
112,600
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
72631116UFG89-10M酸素:8.0、燃料:9.5酸素:15.5、燃料:16.112510395
12,120
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
72631125UFG89-20M酸素:8.0、燃料:9.5酸素:15.5、燃料:16.112520395
24,240
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
72631134UFG89-30M酸素:8.0、燃料:9.5酸素:15.5、燃料:16.112530395
36,360
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
72631143UFG89-50M酸素:8.0、燃料:9.5酸素:15.5、燃料:16.112550395
60,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
72631152UFG89-100M酸素:8.0、燃料:9.5酸素:15.5、燃料:16.1125100395
121,200
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72631134
2022-03-11
用途: ガス溶接
製造業

アセチレンホースの内径が9.5mm表記だったのに、届いた商品は9mmでした…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする