曜日別特売

ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース - NCR

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。

用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維内容量1本
全34種類を絞り込む
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ホース長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72631168UFG05-10M105211.290
5,120
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
72631177UFG05-20M205211.290
10,240
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
72631186UFG05-30M305211.290
15,360
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
72631195UFG05-50M505211.290
25,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
72631204UFG05-100M105211.290
51,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
72631213UFG06-10M106.3212.9100
5,840
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
72631222UFG06-20M206.3212.9100
11,680
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
72631238UFG06-30M306.3212.9100
17,520
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
72631247UFG06-50M506.3212.9100
29,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
72631256UFG06-100M1006.3212.9100
58,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
72631265UFG08-10M108214.6110
6,480
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
72631274UFG08-20M208214.6110
12,960
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
72631283UFG08-30M308214.6110
19,440
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
72631292UFG08-50M508214.6110
32,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
72631308UFG08-100M1008214.6110
64,800
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
72631317UFG09-10M109.5216.3125
7,340
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
72631326UFG09-20M209.5216.3125
14,680
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
72631335UFG09-30M309.5216.3125
22,020
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
72631344UFG09-50M509.5216.3125
36,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
72631353UFG09-100M1009.5216.3125
73,400
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
72631362UFG12-10M1012.7221.1165
9,640
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
72631378UFG12-20M2012.7221.1165
19,280
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
72631387UFG12-30M3012.7221.1165
28,920
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
72631396UFG12-50M5012.7221.1165
48,200
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
72631405UFG12-100M10012.7221.1165
96,400
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
72631414UFG19-10M1019229.3220
16,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
72631423UFG19-20M2019229.3220
32,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
72631432UFG19-30M3019229.3220
48,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
72631448UFG19-50M5019229.3220
80,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
72631457UFG19-100M10019229.3220
160,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
72631466UFG25-10M1025.41.536.2275
24,940
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
72631475UFG25-20M2025.41.536.2275
49,880
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
72631484UFG25-30M3025.41.536.2275
74,820
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
72631493UFG25-50M5025.41.536.2275
124,700
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする