テンパール工業
配線用遮断器:経済タイプ
手元開閉器用 配線用遮断器
極数
3P
定格使用電圧(AC V)
200
フレーム(AF)
30
質量(kg)
0.6
接続方式
表面形
接続可能電線(mm
2
)
22
定格遮断容量(kA)
5
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可能
端子
線押え方式(圧着端子使用可能)
素子数
3E
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73014752
M-3BC 1.3A (0.2KW)
1.3
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73014777
M-3BC 2.6A (0.4KW)
2.6
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73014795
M-3BC 4.2A (0.75KW)
4.2
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73014813
M-3BC 5.5A (1.0KW)
5.5
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73014838
M-3BC 7.4A (1.5KW)
7.4
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73014856
M-3BC 10A (2.2KW)
10
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73014874
M-3BC 16A (3.7KW)
16
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73014892
M-3BC 25A (5.5KW)
25
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
73014917
M-3BC 32A (7.5KW)
32
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください