曜日別特売

配線用遮断器:ボックスブレーカ

配線用遮断器:ボックスブレーカ - テンパール工業配線用遮断器:ボックスブレーカ - テンパール工業配線用遮断器:ボックスブレーカ - テンパール工業配線用遮断器:ボックスブレーカ - テンパール工業

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)

極数3P定格使用電圧(AC V)415引きはずし方式熱動電磁素子数3E内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数
定格遮断容量(kA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73014944B-D103E 75A751003P5
41,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
73014962B-D103E 100A1001003P5
41,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
73014987B-D63E 15A15303P2.5
24,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015005B-D63E 20A20303P2.5
24,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015023B-D63E 30A30303P2.5
24,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015048B-D63E 40A40503P2.5
26,300
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
73015066B-D63E 50A50503P2.5
26,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015084B-D63E 60A60603P2.5
27,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする