テンパール工業
漏電遮断器 ボックスブレーカ
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100-AC200
動作時間
(最大)0.1秒
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動電磁
極数・素子数
3P・3E
動作時間(s)
(最大)0.1
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム(AF)
定格電流(A)
質量(kg)
寸法A(mm)
端子種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73015102
GB-D103E 75A 30mA
75
75
6.6
425
圧着端子方式(圧着端子付属)
¥
44,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015127
GB-D103E 100A 30MA
100
100
6.6
425
圧着端子方式(圧着端子付属)
¥
51,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015145
GB-D103E 75A 30mA
75
75
6.6
425
圧着端子方式(圧着端子付属)
¥
44,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015163
GB-D103E 100A 30mA
100
100
6.6
425
圧着端子方式(圧着端子付属)
¥
51,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015188
GB-D63E 15A 30MA
30
15
2.85
300
線押え方式(圧着端子使用可能)
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015215
GB-D63E 20A 30MA
30
20
2.85
300
線押え方式(圧着端子使用可能)
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015224
GB-D63E 30A 30MA
30
30
2.85
300
線押え方式(圧着端子使用可能)
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015242
GB-D63E 40A 30MA
50
40
2.85
300
線押え方式(圧着端子使用可能)
¥
33,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015267
GB-D63E 50A 30MA
50
50
2.85
300
線押え方式(圧着端子使用可能)
¥
33,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73015285
GB-D63E 60A 30MA
60
60
2.9
300
線押え方式(圧着端子使用可能)
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください