ブルーシート#3000規格 相当品

ブルーシート#3000規格 相当品 - OKACHOブルーシート#3000規格 相当品 - OKACHOブルーシート#3000規格 相当品 - OKACHOブルーシート#3000規格 相当品 - OKACHOブルーシート#3000規格 相当品 - OKACHOブルーシート#3000規格 相当品 - OKACHOブルーシート#3000規格 相当品 - OKACHOブルーシート#3000規格 相当品 - OKACHO
(1件のレビュー)

柔軟かつ強靭なフラットヤーン繊維を編み込み、国内最大手ホームセンターと同等の厚みを持たせた厚手#3000のブルーシートです。
再生原料を使用せずバージン材のみで生産しているので耐光性・防水性(耐水性)に優れ、現場のプロ御用達の国内トップクラスの品質になります。
ご使用していただければ、他社との耐久性の違いがわかります。

用途
屋内/屋外、土木建築/建設現場での野積みをはじめ農水産業などの各種作業。
防災・台風など災害対策用備蓄・防水(雨避け)・防風・防寒・防汚・日よけ・プライバシー保護やイベント準備の目張り。
家屋/屋根の応急処置。
厚さ厚手(#3000)特性防水・防汚材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム形状折りたたみタイプ内容量1枚
注意
※火気の傍で使用しないで下さい。
※重量を満たしただけの安価なリサイクル再生品にご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733679023023.6×5.4
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
733679183035.4×7.2
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7336792730110×10
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7336793630415×15
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73367918
2021-08-25
用途: ヨドコウ物置の基礎工事に雨対策に
農・林・水産業

製品については、特に問題ありません。ちょうど雨続きのためサイズ、強度問題なく使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする