スタイリッシュLED投光器

スタイリッシュLED投光器 - OKACHOスタイリッシュLED投光器 - OKACHOスタイリッシュLED投光器 - OKACHOスタイリッシュLED投光器 - OKACHOスタイリッシュLED投光器 - OKACHOスタイリッシュLED投光器 - OKACHOスタイリッシュLED投光器 - OKACHOスタイリッシュLED投光器 - OKACHO
(2件のレビュー)

「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。
洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。
そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。
また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。

用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明仕様三脚式材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380使用場所屋内・屋外用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電球の種類
コード長さ(cm)
電源タイプ
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73367848NN042000LED183電源コード式IP44
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

スタイリッシュLED投光器
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73367848
2021-02-23
用途: 夜間道路工事に使用
河田土木興業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて角度調整がとても良いので凄く満足ですが、
思っていたより少し明るさが暗かった

2019-04-12
用途: 建築現場での作業
建設業・工事業

あらゆる角度、方向に曲がり強力に照らしてくれます。背面同士で仕事をしていてもお互い満足できる明るさです。その名の通りスタイリッシュな形で現場の注目の的であります。他の業者さんからどこで買ったの?と質問攻めです。
惜しいのは収納袋が無い事。樹脂製なので気を使います。
後はやや高いお値段。
これと蓄電バッテリーを持ち歩けば100Vいらずで快適。
本当にいい物だと思います.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする