アサヒ興洋
レジャーシート
寸法(cm)
約60×90
種別
スヌーピー
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン
サイズ
S
加工
抗菌・防臭
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73368408
-
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください