イノマタ化学
クリーンバット NO,30
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×24×4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×240×47
質量(g)
約145
容量(L)
約1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73368505
530
1個
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
52651560
530
1セット(240個)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません