イノマタ化学
フォーロックキーパー
パッキン付で汁漏れ・ニオイ漏れを防ぎます。
蓋にバックルが付いているので、しっかりとロックできて安心。
密閉性を高めるパッキンは、外して洗えるのでとても衛生的です!
4辺すべてにバックルがある形状です。
材質
本体/ポリプロピレン・パッキン/シリコン
形状
角形
機能
ロック機能付き
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※電子レンジ使用の際は、蓋を外してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73368837
1850
1個
700
-
12.4×17.5×6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
73368846
1851
1個
-
1.3
14×20.5×7
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
73368855
1852
1個
-
2.3
17.5×23.4×8.7
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73368864
1853
1個
-
1.3
12.2×17.3×10.2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
52651596
1853
1セット(240個)
-
1.3
12.2×17.3×10.2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません