曜日別特売

ナチュラルパック ディープ

ナチュラルパック ディープ - イノマタ化学
(1件のレビュー)

毎日使うものだからシンプルで使いやすいものがいい。
冷蔵庫の保存収納や乾物などの食品保存、お出かけの際のランチボックスなど食材や用途に合わせて使い分け出来ます。

材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン容量(mL)1600形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.9×15×12電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
注意
※電子レンジをご使用の際は、蓋を外してお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
733689341860
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73368934
2022-04-08
用途: 釣りのコマセ保管用

1/8サイズのコマセブロックに
ピッタリでした。
倒しにくい形状で
倒しても漏れなかった。
でもね、同じ物が99円ショップで
売ってたのが残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする