リーフ レディース湯桶

リーフ レディース湯桶 イノマタ化学
(2件のレビュー)

グリーン 材質ポリプロピレン 容量(L)2.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)252×96 使用場所浴室
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73368968 2108 1個
オープン
149
164 (税込)
当日出荷
51711277 2108 1セット(240個)
オープン
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73368968
2024-03-05
用途:
事業所の風呂場用(掃除)

事業所には風呂場が完備されているのですが、ほとんど使いません。使いませんが、清掃はするのでシャワーで届かない箇所は、この湯桶を使用します。大きさがちょうどよく、女性でも扱いやすい と思ったら、レディース湯桶という商品名だったんですね。今気づきました。

対象商品:
73368968
2020-10-02
用途:
物を入れる容器として使用
飲食業

色が可愛いくて、サイズも丁度良い、使い勝手の良い桶でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする