曜日別特売

ファインバスケット

ファインバスケット - イノマタ化学ファインバスケット - イノマタ化学
(2件のレビュー)

暮らしのシンプルなちょっとした小物をさりげなく収納。
シンプルなデザインで、ハンドル付の使いやすいバスケット。
シーンに合わせて選べる4つのカラー。

使用場所脱衣所材質ポリプロピレン外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×16.7×9.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7336917844951個ホワイト
オープン
139
153(税込)
当日出荷
7336918744951個ブラウン
オープン
139
153(税込)
当日出荷
5171135644951セット(240個)ホワイト
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5171136544951セット(240個)ブラウン
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7336915344951個グリーン
オープン
取扱い終了
7336916244951個ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73369178
2023-03-23
用途: 2歳娘のレジごっこ
その他業種

20cmちょっとありレジごっこをする時、たくさん商品が入ります!!購入から一年以上経ちますが乱暴な娘が使っても破損しません。正解でした!

対象商品 : 73369162
2020-06-04
用途: 小さな商品の出荷ピッキング時
卸売・小売業

安定感のある、持ち手2本で腕の通せる小さいカゴを探していました。
価格のわりに商品強度があり満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする