オーエ
バスメイト ボディブラシ 曲柄 ソフト
天然素材で作られたボディブラシ!天然の素材なので安心使えるボディブラシ。
ソフトな刺激で素肌を健康的にリフレッシュします。柄に丸みがあるので背中もラクに洗えます。
材質
本体/ひのき、ブラシ/豚毛、ひも/アクリル
種類
ブラシ
寸法(cm)
約39×7.5×7
耐熱温度(℃)
70
使用場所
浴室
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73369424
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください