オーエ
コンパクト風呂ふた ネクスト
コンパクト収納風呂ふた。
従来の折りたたみ風呂フタより薄型、コンパクトに収納できます。
凸凹が少ないフラットな形状で、お掃除楽々。
ウラ面には滑り止め樹脂を特殊加工。
使用場所
浴室
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
適合サイズ(mm)
750×1200
加工
防カビ
寸法(幅W×長さL)(mm)
750×1203
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73369503
L-12
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください