曜日別特売

スリムトイレブラシ ケース付

スリムトイレブラシ ケース付 - オーエ

おしゃれなトイレ用ブラシ ケースセット。狭いトイレに。
幅4.5cmの超スリム狭いトイレに最適なトイレブラシ&ケースのセット。
生活感を感じさせないシンプルでスタイリッシュなデザイン。

使用場所トイレ材質ケース/ABS樹脂、ブラシ柄/ポリプロピレン、ブラシ毛/ポリプロピレン(先端部)・ナイロン(中央部)ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×11.5×37アズワン品番64-9285-87繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73369564-
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする