曜日別特売

つまりとりL 収納ケース付

つまりとりL 収納ケース付 - オーエ
(2件のレビュー)

便利な収納ケース付き!洋式・和式両用トイレのスッポンケース付きで収納に便利!トイレの詰まり直し用ラバーカップ。
和式トイレ・洋式トイレ両用。清潔感のある白い収納カバーが、黒いゴムカップを隠します。トイレの隅に目立たずすっきり収納。
収納ケースは水受け付きなので、床がびちゃびちゃにならず、清潔に使えます。

使用場所トイレ材質ゴムカップ/合成ゴム、柄/アルミ、グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、フック/ポリプロピレン、ケース/ポリプロピレン寸法(mm)157×164×660内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73369573-
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 掃除パートより依頼で
製造業

お掃除のパート職員からの依頼で購入。男子トイレがよく詰まるみたいなので

対象商品 : 73369573
2024-06-25
用途: トイレ用

今まで使用していたものが劣化してしまったので買い替えの為購入しました。
今までケースが無いものを使用していたのですが、やはりケースがあった方がトイレ内がスッキリして見えるので、こちらを購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする