曜日別特売

ML2 アーチ 角ハンガー ST 32P

ML2 アーチ 角ハンガー ST 32P - オーエ
(1件のレビュー)

干したままでもすっきり開閉(小物干しハンガー)洗濯物を干したままでも、すっきり開閉の下折れ式。
フックは太いポールをつかめるよう広くひろがり(直径2.5~4cmの竿に掛けられます)、根元の部分でロープをつかむことも可能。
カモイにも掛けられるフック付。開いたときに従来のチェーンとは違い、ワイヤーを使って支えているので、ピンチがからみにくくスムーズに開閉できます。

ピンチ数32材質本体/ポリプロピレン、ワイヤー/PP被膜鉄線、バネ・吊り紐/鋼寸法(cm)60×34×33RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73369774-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73369774
2022-11-08
用途: 洗濯した物を干す時

しっかりした作りで、ピンチがからまず、簡単に2つ折りになるは便利です。
ただ、ハンガーが少し重いです。また上部の竿をつかむ部分が今まで使っていたハンガーよりも長いので、長さがあるタオルなどを吊るした時は下につきそうで気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする