曜日別特売

ML2 スライドタオルハンガー

ML2 スライドタオルハンガー - オーエ
(2件のレビュー)

バスタオルも干せるタオルバー(小物干しハンガー)フェイスタオルやスポーツタオルはもちろん、スライドして伸ばせば大判のバスタオルまで干せるタオルハンガー。
最大干し幅は約70cm。幅70cmの大判バスタオルもすっきり干せます。
縮めると約36cmのフェイスタオルサイズ。タオルの幅に合わせてコンパクトにタオルが干せます。

材質ポリプロピレン寸法(cm)42(最大幅76)×17×厚み1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73369984-
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73369984
2020-06-13
用途: バスタオル干し
サービス業

収縮できて、使用しないときには通常のハンガーと同等のサイズで保管できて便利です。
大判のバスタオルが干せる製品は少ないので重宝しています。

対象商品 : 73369984
2019-09-05
用途: 道着の保管にも
その他業種

バスタオル以外にも使えます。
子供の道着上下を掛けておくのにちょうどいいハンガーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする