オカ
乾度良好 抗カビプラス バスマット
乾度良好・抗カビ加工をプラスしました。
バスマット裏面に「カビ」が生えるという、不満を解消するため開発されました。
「吸水・速乾・抗菌防臭・抗カビ」とバスマットに必要な機能が揃っています。
材質
アクリル100%(特殊吸水素材)
加工
裏面すべり止め加工・抗菌防臭加工
寸法(cm)
約45×60
使用場所
脱衣所
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73370867
-
グリーン
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73370842
-
ピンク
オープン
取扱い終了
73370858
-
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
73370876
-
ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください