オカ
スベラックスA スベラックス
『さまざまなシーンで使える、すべり止めネット』。
マットの下に敷くだけで、すべり止め効果抜群です。
マットの大きさに合わせて、ハサミで簡単にカットできます。
さまざまなシーンでのすべり止めに便利です。
種別
ノンスリップマット
長さ(mm)
400
色
白
混率(%)
ポリ塩化ビニール100(芯糸/ポリエステル75・綿25)
耐熱温度(℃)
約80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73371278
-
650
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73371287
-
1000
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください