サンナップ
ビアーカップ(両面ラミネート)
545mlの大きなペーパーアップ。両面ラミネート加工されていることで、結露にも強くアルコールにも使用できる優れものです。
材質
バージンパルプ100%(外面・内面/PEラミ加工)
色
2色アソート(イエロー・ブルー)
容量(mL)
545
直径(Φmm)
89.6
高さ(mm)
139
容量(オンス)
18
底径(Φmm)
60.6
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73371822
C-545BRS
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください