サンナップ
スイトールおかずカップ ハーモニーチェック
材質
ポリエチレンテレフタレート
色
3色アソート
加工
抗菌・防臭
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
底径(Φmm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73372127
SOC-HCM
45
丸
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73372136
SOC-HCNM
-
長丸
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73372145
SOC-HCK
-
四角
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73372154
SOC-HCNK
-
長四角
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください