AL 角型洗たくネット・大

AL 角型洗たくネット・大 - ダイヤコーポレーション
(2件のレビュー)

衣服のカラミを防ぎます洗濯中のからみによる布地の傷み、すり切れ、ケバ立ちやボタンなど付属品の傷みから衣類を守ります。
ネットの縫いしろは衣類を傷めないよう、くるんであります。ファスナーは開閉しやすい大きなつまみ。

タイプ角型材質ポリエステルピンク(ファスナー)、レッド(つまみ)質量(g)約44寸法(縦×横)(mm)約500×400アズワン品番65-0336-76再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73372382-
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73372382
2022-07-07
用途: 洗濯備品

担当者別作業着洗いの仕分けの為購入しました。ジッパー部が丈夫で使いやすいので
なかなか良い商品と思います。
他のメーカーの物と比べても耐久性があり評判は良いです。

対象商品 : 73372382
2019-11-15
用途: 洗濯清掃用

いくつもの手袋をまとめて洗う為に購入しました。ファスナー部がしっかりしていて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする