ダイヤコーポレーション
干し分け角ハンガー 20
ジーンズを干すことも出来ます!
材質
ポリプロピレン
色
ライトブルー、ホワイト、ネイビー
質量(g)
約265
加工
抗菌・防臭
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約260×335×245
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73372617
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください