ワンタッチマグカップ ジール

ワンタッチマグカップ ジール - タフコワンタッチマグカップ ジール - タフコ

ワンタッチ開閉!すばやく飲める直飲み水筒ステンレス真空断熱構造で、丈夫で保温・保冷力のあるマグボトル直飲みタイプですばやく水分補給。学校やオフィスでのマイボトルに。

容量(mL)500材質ステンレス、PP、シリコン質量(g)330寸法(縦×横×高さ)(mm)70×77×235保温効力(℃)85以上(約1時間)、60以上(約6時間)商品タイプワンタッチタイプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73372766F-2443ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73372775F-2444レッド
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする