まがる透明袋入ミニストロー

まがる透明袋入ミニストロー - トルネ
(1件のレビュー)

1本1本袋入り。曲がるストロー 使い捨て。
小さい缶や紙パック飲料に使いやすいミニサイズのストロー。
透明袋入りだから清潔。
袋はひっぱって簡単オープン。

耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73373037P-2135フレックスストロー501604ありポリプロピレン
オープン
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73373037
2024-01-25
用途: 飲物提供時
飲食業

個包装になっているのでお客様に提供するのに使用しています。
衛生面で必要です。
模様が無地やカラーがあるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする