トルネ
お弁当抜き型セットミニ
キャラ弁づくりにピッタリ。
野菜、ハム、チーズなど可愛いカタチに抜くことが出来ます。
10種類の抜き型と、抜いた食材を押し出すピック2本付属。
セット内容
【型抜き】おんぷ(小)、おんぷ(大)、かに、チューリップ、くも、ほし、ハート、ヨット、イルカ、りんご
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
【ほし】24×24×30、【くも】21×31×30、【チューリップ】22×27×30、【ハート】21×24×30、【おんぷ(小)】25×21×30、【おんぷ(大)】27×29×30、【イルカ】24×36×30、【りんご】28×29×30、【イルカ】24×36×30、【ヨット】29×28×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73373082
P-2811
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください