トルネ
ロングマドラー ナチュラル
材質
ABS樹脂
入数
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ハート】180×21×6、【雪の結晶】180×20×6、【チェリー】180×19×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(15本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73373606
P-3243
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください